Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002441 MEHRPAAR. KABEL GESCH 2PAAR 0.75MM2 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945464
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002441
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: Pro Power XLPE / CAM
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, signalkabel 0,75mm2, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, MULTICOMP PRO, PP002441, 2945464, 294-5464
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 227,32*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 227,32* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 276,06*
    € 328,51
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 271,70*
    € 323,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 258,76*
    € 307,92
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 253,44*
    € 301,59
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 227,32*
    € 270,51
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.