Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0603C103K1RAC7411 KONDENSATOR, 0.01UF, 100V, MLCC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2941289
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C103K1RAC7411
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 10nf 100v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0603C103K1RAC7411, 2941289, 294-1289
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00897*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,10133*
    € 0,12058
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,04322*
    € 0,05143
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03023*
    € 0,03597
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01926*
    € 0,02292
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,01643*
    € 0,01955
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01488*
    € 0,01771
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01431*
    € 0,01703
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,01197*
    € 0,01424
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,01171*
    € 0,01393
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,01145*
    € 0,01363
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00897*
    € 0,01067
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06031C103KAT2A
    ab € 0,0117*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06031C103KAT2A
    ab € 0,00707*
    Ähnlich
    TDK
    C1608X7R2A103K080AA
    ab € 0,0141*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.