Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASEN902569 AXIALLÜFTER 92MM 230VAC 28.3CFM 34DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932845
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN902569
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: ASEN9
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 90 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 34 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.8 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 28.3 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3100 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 13 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, PANASONIC, ASEN902569, 2932845, 293-2845
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 25,34*
    € 34,49*
    € 4,00*
    ab € 24,17*
    € 34,49*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 36,20*
    € 48,43*
    € 3,50*
    ab € 59,87*
    € 77,62*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 63,70*
    € 93,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,96*
    € 111,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,28*
    € 108,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,47*
    € 99,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,86*
    € 90,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 74,21*
    € 88,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 63,70*
    € 75,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.