Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Axiallüfter (Industrie) 230 V/AC 58.8 mü/h (B x H x T) 92 x 92 x 25 mm ASEN902569 (ASEN902569)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2756136
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN902569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Übersicht

Wechselstromlüfter ASEN9

Axialer Wechselstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. 2-Phasen-Spaltmotor, Impedanz geschützt. M4-Gewindebohrung für Erdungsanschluss. Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Anschluss über Flachstecker. Passendes Kabel bitte separat bestellen (Best.-Nr. 18 92 54).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter (Industrie) Drehzahl: 3100 U/min Farbe: Schwarz Geräuschentwicklung (max.): 39 dB Lagerart: Doppelt kugelgelagert Lebensdauer: 50000 h Leistung: 13 W Luftdurchsatz: 58.8 mü/h Material (LOV): Aluminium, Kunststoff Nennspannung: 230 V/AC Produktabmessung, Breite: 92 mm Produktabmessung, Höhe: 92 mm Produktabmessung, Tiefe: 25 mm Stromaufnahme max.: 90 mA Temperatur (max.): 70 °C Temperatur (min.): -20 °C Typ: ASEN902569

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, asen902569, 902569, panasonic, axiallüfter, v/ac, 58.8, m³/h, axiallfter, industrie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,34*
€ 35,78*
€ 4,00*
ab € 26,08*
€ 36,77*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 36,02*
€ 48,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,52*
€ 77,27*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,52*
€ 93,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.