Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASEN60512 AXIALLÜFTER 60MM 115VAC 7.06CFM 28DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932836
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN60512
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: ASEN6
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 70 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 28 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.2 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 7.06 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2600 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 4.5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 30 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, PANASONIC, ASEN60512, 2932836, 293-2836
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    44 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 41,80*
    € 55,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 55,45*
    € 85,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,70*
    € 101,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,77*
    € 98,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,76*
    € 90,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,79*
    € 81,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 65,41*
    € 77,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 55,45*
    € 65,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    ASEN68002
    ab € 7,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.