Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 709159001302006 LIGHTING-BUCHSE, 1POL, LEITERPLATTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932821
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     709159001302006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemme
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: STRIPT 70-9159 Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: -
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 1 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, Leuchtenanschlussklemmen, KYOCERA AVX, 709159001302006, 2932821, 293-2821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,173*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.