Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8C5888LTQ-LP097 MCU, 32 BIT, 80MHZ, QFN-68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932665
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C5888LTQ-LP097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 38 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 68 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Produktpalette: PSOC 5 Family CY8C58xx Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit, 20 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 5
  • MCU-Baureihe: CY8C58xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, CY8C5888LTQ-LP097, 2932665, 293-2665
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    260
    Frei Haus
    ab € 16,89*
    € 21,08*
    Lager 139
    625
    1
    € 14,99*
    ab € 18,10*
    € 32,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,28*
    € 38,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,10*
    € 33,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,65*
    € 31,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,57*
    € 30,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,86*
    € 26,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    € 126,53*
    Zubehör
    Idealtek
    K5PISV.IT
    € 50,10*
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-050B
    € 118,66*
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-059
    € 25,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.