Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM-MCU, PSOC 5 Family CY8C56xx Series Microcontrollers, ARM Cortex-M3, 32 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932647
Herst.-Nr.:
     CY8C5666AXI-LP004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PSOC 5 Family CY8C56xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 62 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: -
  • MCU-Familie: PSoC 5
  • MCU-Baureihe: CY8C56xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 67 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, CYPRESS - INFINEON TECHNOLOGIES, CY8C5666AXI-LP004, 2932647, 293-2647
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,03*
    € 23,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-050B
    ab € 91,27*
    Zubehör
    Infineon
    CY8CKIT-059
    ab € 16,50*
    Zubehör
    Multicomp
    D00840
    ab € 158,42*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE934-07E
    ab € 4,41*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    202-0011-01
    ab € 10,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.