Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY4603 DEV KIT, USB 3.0-HUB-CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932642
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY4603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Cypress
  • Unterart Anwendung: USB-3.0-Hub-Controller
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard CYUSB3314-88LTXC, USB 3.0-A/B-Kabel, 5V/4A-Netzadapter, Kurzanleitung
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: CYUSB3314-88LTXC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board infineon, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, INFINEON, CY4603, 2932642, 293-2642
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 87,53*
    € 120,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 96,92*
    € 124,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,21*
    € 147,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 122,16*
    € 145,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,38*
    € 137,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,38*
    € 126,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,92*
    € 115,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.