Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY14B101Q2A-SXI NICHTFL. SRAM, PARALLEL, 1MB, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932636
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY14B101Q2A-SXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 1 Mbit
  • Zugriffszeit für Schreiben: 45 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zugriffszeit für Lesen: 45 ns
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 128K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, CY14B101Q2A-SXI, 2932636, 293-2636
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.