Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS BPS130-HG300P-3S DRUCKSENSOR, 300PSI, -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932547
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     BPS130-HG300P-3S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: BPS130
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsdruck, max.: 300 Psi
  • Bauform - Sensor: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsdruck, min.: -
  • Empfindlichkeit, V/P: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Gassensor, gassensor, Drucksensoren, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, BOURNS, BPS130-HG300P-3S, 2932547, 293-2547
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    134
    Frei Haus
    ab € 40,04*
    € 56,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 39,36*
    € 68,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,53*
    € 81,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,19*
    € 79,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,24*
    € 70,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,70*
    € 61,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,42*
    € 57,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,44*
    € 51,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,36*
    € 46,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.