Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SM91502ALE TRANSFORMATOR, AEC-Q200, 1:1, 450UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2932104
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM91502ALE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Nennleistung: -
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Wicklungstyp: -
  • Primärspannung: -
  • Sekundärspannungen: -
  • Isolationsspannung: 4.3 kV
  • Frequenzbereich: -
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • PCB-Transformator: BMS - Batterie-Management-System
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BOURNS, SM91502ALE, 2932104, 293-2104
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 1,93*
    € 2,42*
    Lager 139
    842
    1
    € 14,99*
    ab € 3,49*
    € 5,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.