Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI RSL10-USB001GEVK USB-DONGLE-BOARD, BLUETOOTH LOW ENERGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931622
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     RSL10-USB001GEVK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: On Semiconductor
  • Unterart Anwendung: Bluetooth Low Energy, SoC
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard USB Dongle RSL10
  • Kit-Anwendungsbereich: Drahtlose Kommunikation
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: NCH-RSL10-101Q48-ABG, NCH-RSL10-101S51-ACG, NCV-RSL10-101Q48-ABG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, adapter bluetooth, Bluetooth, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, Kits, Wireless-Anwendungen, ONSEMI, RSL10-USB001GEVK, 2931622, 293-1622
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 36,22*
    € 49,41*
    € 8,95*
    ab € 35,70*
    € 53,50*
    € 5,90*
    ab € 45,19*
    € 60,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,41*
    € 58,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,60*
    € 57,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,27*
    € 55,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,75*
    € 52,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,27*
    € 50,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,22*
    € 43,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.