Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PNEV7462C EVAL BOARD, NFC CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931360
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PNEV7462C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: NFC-Controller
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard 5x PN7462AU, Antennen, 3 Leiterplatten, USB-Kabel, OM13054 LPC-Link2 Debugging-Adapter, Software
  • Kit-Anwendungsbereich: HF / ZF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: PN7462
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, HF-Entwicklungstools, Kits, Wireless-Anwendungen, NXP, PNEV7462C, 2931360, 293-1360
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 173,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 218,92*
    € 260,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 215,15*
    € 256,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 188,85*
    € 224,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 183,94*
    € 218,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 173,51*
    € 206,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.