Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP ASL45XASLX41 EVAL.BOARD, MEHRKANAL-LED-TREIBERSYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931146
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     ASL45XASLX41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Core-Chip: ASL4500SHN, ASL3416SHN
  • Eingangsspannung, min.: 10 V
  • Eingangsspannung, max.: 80 V
  • Bausteintopologie: Buck
  • Anzahl der Ausgänge: 6 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 70 V
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard ASL4500SHN &, ASL3416SHN
  • Ausgangsstrom: 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dimmsteuerung: PWM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, NXP, ASL45XASLX41, 2931146, 293-1146
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 391,70*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 445,63*
    € 530,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 439,08*
    € 522,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 413,26*
    € 491,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 406,20*
    € 483,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 391,70*
    € 466,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.