Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEVER LITTLE BOX CLB-JL-8147 ADAPTER, USB A PLUG-3.5MM STEREO PLUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2931113
Hersteller:
     Clever Little Box
Herst.-Nr.:
     CLB-JL-8147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter
Steckverbinder
Typen
verschiedenen
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Zielpositionen: 4 -polig
  • Ausgangspositionen: 4 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: USB A
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Stereo - 3.5mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,72*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.