Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDT7000 LCD-TFT-MODUL, RGB, 7 Zoll, 800X480 PIXEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930751
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDT7000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Anzeigengröße: 7 Zoll
  • Modulgröße: 164.9mm x 100mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: -
  • Touchscreen: Kein Touchscreen
  • Pinbelegung der Anzeige: FFC, 40-polig
  • Auflösung: 800 x 480 Pixel
  • Ausrichtung der Anzeige: Querformat
  • Anzeigenhelligkeit: 350 cd/m²
  • Logikspannung: 3.3V
  • VGA-Größe: WVGA
  • Schnittstellentyp: RGB
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, TFT-LCD-Anzeigen, MIDAS DISPLAYS, MDT7000, 2930751, 293-0751
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 64,71*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,71*
    € 77,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,52*
    € 75,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,18*
    € 63,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,75*
    € 56,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,63*
    € 53,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,10*
    € 51,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,13*
    € 46,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MIDAS DISPLAYS
    MCIB-11
    € 72,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.