Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS 4010-KFOBDEV-434 DEVELOPMENT KIT, SOC-HF-TRANSMITTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2930719
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     4010-KFOBDEV-434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Unterart Anwendung: HF-Transmitter
  • Lieferumfang des Kits: 4010-KFOB-434-NF Demoboard 434MHz ohne IC, MSC-DKPE1 Entwicklungsboard mit Sockel, Si4355 HF-Stick, Adapter, USB-Kabel
  • Kit-Anwendungsbereich: HF / ZF
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: Si4010
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, HF-Entwicklungstools, Kits, Wireless-Anwendungen, SILICON LABS, 4010-KFOBDEV-434, 2930719, 293-0719
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 348,27*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 348,27*
    € 414,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 341,67*
    € 406,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 309,76*
    € 368,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 302,18*
    € 359,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 286,96*
    € 341,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.