Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Geflechtschlauch
>
Artikel
ALPHA WIRE PIF2408 NA005 GEFLECHTSCHLAUCH, GLASFASER, 3.6MM, NAT
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2924836
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
PIF2408 NA005
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch glasfaser
geflechtschlauch
Produktpalette:
FIT PIF-240 Series
Länge - metrisch:
30.5 m
Länge - imperial:
100 ft
Schlauch-/Hüllentyp:
Geflechtsschlauch
SVHC:
No SVHC (07-Nov-2024)
Innendurchmesser:
3.6 mm
Schlauchmaterial:
Glasfaser
Schlauchfarbe:
Natur
RoHS konform: Ja
... >
Kabelmanagement
>
Hüllen & Schläuche
>
Hüllen & Schläuche
Weitere Suchbegriffe:
Einzeladern
,
Hüllen
,
Kabel
,
Kabelmanagement
,
konfektionierte
,
Schläuche
,
ALPHA WIRE
,
PIF2408 NA005
,
2924836
,
292-4836
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,45*
1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,68734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 75,45*
€ 89,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 74,11*
€ 88,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,10*
€ 82,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,62*
€ 75,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 61,83*
€ 73,58
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 60,59*
€ 72,10
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 59,35*
€ 70,63
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 58,10*
€ 69,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,62*
€ 60,24
pro Rolle
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.