Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER PFMF.030.2 RÜCKST. PTC-SICHERUNG 0.3A 30V DC 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921937
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     PFMF.030.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 600 mA
  • Nennstrom, max.: 10 A
  • Produktpalette: PFMF
  • Haltestrom: 300 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.1 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, schurter smd-sicherung, kaltleiter, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, SCHURTER, PFMF.030.2, 2921937, 292-1937
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,27*
    € 0,47*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,24*
    € 0,47*
    Lager 139
    706
    1
    € 14,99*
    ab € 0,198*
    € 0,475*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCG0030FF2C
    ab € 0,0523*
    Ähnlich
    Bourns
    MF-MSMF030-2
    ab € 0,165*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINIASMDC030F-2
    ab € 0,219*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINISMDC030F-2
    ab € 0,187*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011430
    ab € 0,0594*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.