Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMHA1E16A-XPRO EVAL.BOARD, ARM CORTEX-M0+-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920898
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMHA1E16A-XPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: SAM HA1
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: XPlained Pro-Evaluationsboard ATSAMHA1E16A, wichtige Hinweise
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: ATSAMHA1E16A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MICROCHIP, ATSAMHA1E16A-XPRO, 2920898, 292-0898
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 92,48*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,48*
    € 110,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,85*
    € 109,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,27*
    € 106,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,84*
    € 96,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,75*
    € 85,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.