Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP2517FDT-H/SL CAN-TRANSCEIVER, 2MBPS, -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920823
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2517FDT-H/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Anzahl der Treiber: 1 Treiber
  • CAN-Schnittstellen-IC: CAN-FD-Transceiver, SPI
  • Anzahl der Empfänger: 1 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Übertragungsrate, max.: 8 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, CAN-Schnittstellen, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, MICROCHIP, MCP2517FDT-H/SL, 2920823, 292-0823
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,12*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.