Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMD21E17A-MUT MCU, 32 BIT, 48MHZ, QFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2920718
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD21E17A-MUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM 32 Family SAM D Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 26 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, LIN, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM 32
  • MCU-Baureihe: SAM D
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAMD21E17A-MUT, 2920718, 292-0718
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 4,57*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATPROTO1-XPRO
    € 44,80*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSLCD1-XPRO
    € 47,41*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSAMD20-XPRO
    € 104,35*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSAMDA1-XPRO
    € 160,55*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATRS485-XPRO
    € 74,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.