Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSLCD1-XPRO ERW.PLATINE, SEG LCD, XPLD PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2295528
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSLCD1-XPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Atmel Xplained Pro Platform
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Erweiterungsboard Xplained Pro
  • Prozessorserie: AVR
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, lcd display, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, MICROCHIP, ATSLCD1-XPRO, 2295528, 229-5528
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 34,58*
    € 48,16*
    € 6,90*
    ab € 40,73*
    € 54,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,16*
    € 57,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,00*
    € 54,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,03*
    € 52,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,24*
    € 51,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,94*
    € 46,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,58*
    € 41,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.