Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL DSC-9CN0013A ENTLÖTSPITZE GR. REICHWEITE 20.82X2.03MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919917
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     DSC-9CN0013A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Produktpalette: CV/MX System
  • Zur Verwendung mit: Handstücke MX-DS1 &, CV-H5-DS von Metcal
  • Breite der Spitze/Düse: 2.03 mm
  • Spitze/Düse: Große Reichweite
  • Länge der Spitze/Düse: 10.66 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, metcal entlötspitze, ersatzspitze entlötgerät, düsen, Entlötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, DSC-9CN0013A, 2919917, 291-9917
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 82,07*
    € 103,31*
    € 5,90*
    ab € 86,33*
    € 108,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,31*
    € 122,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,90*
    € 121,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,91*
    € 115,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,30*
    € 109,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,07*
    € 97,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.