Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS ISA.01.A.301111 ANTENNE, I-STAB, 400-470MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919800
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     ISA.01.A.301111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 470 MHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Stabantenne
  • Frequenz, min.: 400 MHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: Klebstoff
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 0 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TAOGLAS, ISA.01.A.301111, 2919800, 291-9800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,67*
    € 31,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,01*
    € 27,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,31*
    € 25,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,11*
    € 23,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,16*
    € 22,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.