Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002386 ANSCHLUSSLEITUNG 22AWG, GRÜN, 305M, 300V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919545
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002386
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: Pro Power UL1569
  • Mantelfarbe: Grün
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 17 x 0.16mm
  • Zulassungsspezifikation: UL 1569
  • Außendurchmesser: 1.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP002386, 2919545, 291-9545
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 53,80*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 53,80* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 79,94*
    € 95,13
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 77,82*
    € 92,61
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 70,56*
    € 83,97
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 63,18*
    € 75,18
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 53,80*
    € 64,02
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.