Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002349 ANSCHLUSSLEITUNG 14AWG BRAUN 305M 600V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2919508
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002349
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: Pro Power UL1015
  • Mantelfarbe: Braun
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 41 x 0.255mm
  • Zulassungsspezifikation: UL 1015
  • Außendurchmesser: 3.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP002349, 2919508, 291-9508
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 252,39*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 252,39* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 304,59*
    € 362,46
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 302,86*
    € 360,40
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 293,16*
    € 348,86
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 283,48*
    € 337,34
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 252,39*
    € 300,34
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.