Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 93601-0211 EINSATZ INDUSTRIEBUCHSE, 6POS, 20-10AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2918230
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakte
  • Produktpalette: 93601
  • Größe Rechteckgehäuse: 16B
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Buchsenkontakt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 35 A
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, MOLEX, 93601-0211, 2918230, 291-8230
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 11,56*
    € 17,17*
    100
    Frei Haus
    ab € 16,31*
    € 20,07*
    1
    € 6,90*
    ab € 13,75*
    € 28,30*
    Lager 139
    13
    1
    € 14,99*
    ab € 17,58*
    € 32,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,60*
    € 38,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,26*
    € 38,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,28*
    € 36,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,32*
    € 30,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,47*
    € 29,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,84*
    € 27,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,21*
    € 25,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,35*
    € 24,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.