Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; S-HSB; PIN: 6; 6+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; S-HSB; PIN: 6; 6+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; S-HSB; PIN: 6; 6+PE
Artikel-Nr.:
     2805-MX-936010211
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-0211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Isolationsmaterial: Polycarbonat
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16B
Nennstrom: 35A
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: S-HSB
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Leitungsquerschnitt: 1,5...6mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Herstellerserie: GWconnect
Engineering PN: 7306.6041.0
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 14,99*
ab € 11,02*
€ 18,16*
100
Frei Haus
ab € 16,34*
€ 21,08*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 13,72*
€ 29,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 27 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.