Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-59E4APZ-HT TRANSCEIVER, 125MBAUD, 1310NM, 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917847
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-59E4APZ-HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
broadcom lwl-transceiver
Wellenlänge, typ.: 1310 nm
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsrate, max.: 125 Mbaud
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Versorgungsspannung: 3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fibre channel transceiver, Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Transceivermodule, BROADCOM, AFBR-59E4APZ-HT, 2917847, 291-7847
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,68*
    € 147,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,68*
    € 143,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,42*
    € 118,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,04*
    € 94,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,89*
    € 85,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,94*
    € 76,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.