Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM ACFL-6212U-500E OPTOKOPPLER, DIGITAL, 5KV, SSO-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917833
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACFL-6212U-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: SSO
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: R²Coupler
  • Isolationsspannung: 5 kV
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Übertragungsrate: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, BROADCOM, ACFL-6212U-500E, 2917833, 291-7833
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,18*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.