Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 3285 HF-ADAPTER BNC-BUCHSE/STECK/BUCHSE 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917793
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3285
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC T-Adapter
adapter bnc pomona
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse, Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: T-Adapter
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter bnc, adapter bnc 50 ohm, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 3285, 2917793, 291-7793
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 9,68*
    € 15,49*
    € 5,90*
    ab € 11,14*
    € 17,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,29*
    € 14,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pomona
    6739
    ab € 6,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.