Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler, 1 Kanal, DIP, Oberflächenmontage, 8 Pin(s), 25 mA, 3.75 kV, 19 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917744
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     6N136-500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler: DIP, Oberflächenmontage
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: -
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • CTR, min.: 19 %
  • Durchlassstrom If, max.: 25 mA
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Transistorausgang, BROADCOM, 6N136-500E, 2917744, 291-7744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,739*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.