Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP OM40008UL IOT-MINI-PROTOTYPING-BOARD, LPCXPRESSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2917580
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     OM40008UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: LPCXpresso
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Mini IoT Baseboard, Spare Jumpers
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: LPC54018
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, OM40008UL, 2917580, 291-7580
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 54,40*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,40*
    € 64,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,42*
    € 63,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,09*
    € 60,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,50*
    € 60,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,55*
    € 54,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,74*
    € 48,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.