Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1001-0024-UK LADEGERÄT NICD/NIMH STECKERLADEGER. 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2916019
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0024-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Produktpalette: ACS Series
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: NiCd, NiMH
  • Ladegerät: Steckerladegerät
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, ladegerät nimh ansmann, charger nicd, Akkus, Batterien, Ladegeräte, ANSMANN, 1001-0024-UK, 2916019, 291-6019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,85*
    € 48,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,04*
    € 45,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,57*
    € 35,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,92*
    € 29,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,79*
    € 25,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.