Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMEP400BJ21F PRESSURE TRANSMITTER, 400BAR, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2915025
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMEP400BJ21F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: G1/4
  • Betriebsdruck, max.: 400 bar
  • Versorgungsstrom: 23 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor telemecanique, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMEP400BJ21F, 2915025, 291-5025
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 73,90*
    € 89,17*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 74,16*
    € 89,28*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 74,90*
    € 90,48*
    Frei Haus
    ab € 75,59*
    € 90,94*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 178,37*
    € 213,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 213,12*
    € 253,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 209,29*
    € 249,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 195,64*
    € 232,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 193,23*
    € 229,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 192,58*
    € 229,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 191,93*
    € 228,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 191,04*
    € 227,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 178,37*
    € 212,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.