Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMEP400BD21F PRESSURE TRANSMITTER, 400BAR, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2915011
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMEP400BD21F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: G1/4
  • Betriebsdruck, max.: 400 bar
  • Versorgungsstrom: 23 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 74,04*
    € 90,41*
    € 5,95*
    ab € 74,20*
    € 90,53*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 74,75*
    € 91,55*
    Frei Haus
    ab € 75,42*
    € 92,25*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 178,47*
    € 225,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 225,02*
    € 267,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 218,65*
    € 260,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 199,46*
    € 237,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 195,64*
    € 232,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 194,78*
    € 231,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 193,92*
    € 230,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 190,05*
    € 226,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 178,47*
    € 212,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.