Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMEP400BT21F PRESSURE TRANSMITTER, 400BAR, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914999
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMEP400BT21F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: G1/4
  • Betriebsdruck, max.: 400 bar
  • Versorgungsstrom: 23 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor telemecanique, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMEP400BT21F, 2914999, 291-4999
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 73,78*
    € 89,37*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 73,78*
    € 89,48*
    € 5,95*
    ab € 74,26*
    € 89,83*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 74,55*
    € 90,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 176,84*
    € 215,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 215,42*
    € 256,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 211,46*
    € 251,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 197,86*
    € 235,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 194,96*
    € 232,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 194,11*
    € 230,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 193,25*
    € 229,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 189,39*
    € 225,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 176,84*
    € 210,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.