Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMEP250BT21F PRESSURE TRANSMITTER, 250BAR, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914998
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMEP250BT21F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: G1/4
  • Betriebsdruck, max.: 250 bar
  • Versorgungsstrom: 23 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0,000001 mbar, differenzdrucksensor, drucksensor telemecanique, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMEP250BT21F, 2914998, 291-4998
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 73,70*
    € 87,76*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 73,54*
    € 87,86*
    € 5,95*
    ab € 73,99*
    € 88,10*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 75,16*
    € 89,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 140,04*
    € 165,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 165,69*
    € 197,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 163,85*
    € 194,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 156,57*
    € 186,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 151,21*
    € 179,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 140,04*
    € 166,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.