Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 15134-0803 KONF. KABEL, 8POS, BUCHSE/BUCHSE, 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913940
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15134-0803
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Produktpalette: PicoBlade OTS 15134
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.25 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: PicoBlade-Buchse auf PicoBlade-Buchse
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Wire-To-Board, MOLEX, 15134-0803, 2913940, 291-3940
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,65*
    € 8,43*
    1 Tag
    139
    € 5,95*
    ab € 5,74*
    € 8,74*
    Lager 139
    1230
    € 14,99*
    ab € 5,48*
    € 10,02*
    € 5,90*
    ab € 6,39*
    € 22,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    530470810
    ab € 0,22*
    Zubehör
    Molex
    53398-0871
    ab € 0,33175*
    Zubehör
    Molex
    53261-0871
    ab € 2,56*
    Zubehör
    Molex
    53048-0810
    ab € 1,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.