Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator, 6 MHz, Oberflächenmontage, 3 Pins, 50 ohm, ± 0.5%, CERALOCK CSTCR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913647
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTCR6M00G55Z-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
resonator 6mhz
Produktpalette: CERALOCK CSTCR
  • Frequenzstabilität: ± 0.3%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Resonanzimpedanz: 50 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (23-Jan-2024)
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Frequenz: 6 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MURATA, CSTCR6M00G55Z-R0, 2913647, 291-3647
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0996*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2489*
    € 0,29619
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1447*
    € 0,17219
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1397*
    € 0,16624
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1257*
    € 0,14958
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1217*
    € 0,14482
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.