Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUL CORPORATION 1M1-M000127DVA ERWEIT. KIT, 32-BIT-ARM CORTEX-A9-MPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913033
Hersteller:
     PowerColor
Herst.-Nr.:
     1M1-M000127DVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Xilinx
  • Prozessorfamilie: Zynq-7000
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: PYNQ-Z2-Board, 8GB-SD-Karte, AC/DC-Adapter, USB- &, Ethernet-Kabel/Reißverschlusstasche &, Acrylgehäuse
  • Prozessorserie: Cortex-A9
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorkern: XC7Z020-1CLG400C
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, TUL CORPORATION, 1M1-M000127DVA, 2913033, 291-3033
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 201,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 251,15*
    € 298,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 250,61*
    € 298,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 220,90*
    € 262,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 216,33*
    € 257,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 201,59*
    € 239,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.