Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUL CORPORATION 1M1-M000127DVB BASIC-KIT, 32BIT, ARM CORTEX-A9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913032
Hersteller:
     PowerColor
Herst.-Nr.:
     1M1-M000127DVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Zynq-7000
  • Prozessorhersteller: Xilinx
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Basic-Board PYNQ-Z2, 8GB-MicroSD-Karte, AC/DC-Adapter, USB-A/Micro-USB-Kabel, Ethernet-Kabel
  • Prozessorserie: Cortex-A9
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: XC7Z020-1CLG400C
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, TUL CORPORATION, 1M1-M000127DVB, 2913032, 291-3032
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 230,40*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 230,40*
    € 274,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 229,01*
    € 272,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 204,36*
    € 243,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 194,28*
    € 231,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 182,00*
    € 216,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.