Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW HMC-05BMMM-SL8A01 NMEA MICRO-C, 5PIN, M CONN M PIN, METAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-2912027
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     HMC-05BMMM-SL8A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
R
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: NMEA 2000 Micro-C
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Rundbuchse auf freies Ende
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,45*
    € 21,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,03*
    € 20,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,25*
    € 18,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.