Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFA619403R5232 KONTROLLLEUCHTE GRÜN 230VAC 22.3MM SCHR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911795
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619403R5232
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Lichtstärke: -
  • Produktpalette: Compact
  • Durchlassstrom If: 17 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP67, IP69K, NEMA 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
  • Montagelochdurchmesser: 22.3 mm
  • Betriebsspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, ABB, 1SFA619403R5232, 2911795, 291-1795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,63*
    € 22,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.