Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 10144517-102802LF STECKV. BUCHSENLEISTE STAPELB 100P 2REIH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911281
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10144517-102802LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.8 mm
  • Produktpalette: FCI BergStak Lite 10144517
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 100 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 10144517-102802LF, 2911281, 291-1281
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,47*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,57*
    € 4,2483
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.