Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS AT25DF512C-SSHN-B FLASH-SPEICHER, 512KB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2910038
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     AT25DF512C-SSHN-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: 1.65V-3.6V Serial NOR Fusion Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Speicherdichte: 512 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Taktfrequenz, max.: 104 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, RENESAS, AT25DF512C-SSHN-B, 2910038, 291-0038
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,337*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.