Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-15ETH06S-M3 GLEICHRICHTER 1FACH, 15A, 600V, TO-263AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2909604
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-15ETH06S-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 120 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 15 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.2 V
  • Sperrverzögerungszeit: 35 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: TO-263AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, VS-15ETH06S-M3, 2909604, 290-9604
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,876*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,286*
    € 1,53034
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,136*
    € 1,35184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.