Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON S29GL128P10FFI020 FLASH-SPEICHER, 128MB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2908576
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S29GL128P10FFI020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • Flash-Speicher: Parallel-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: 3V Parallel NOR Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CFI
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Speicherdichte: 128 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: 100 ns
  • Speicherkonfiguration: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, S29GL128P10FFI020, 2908576, 290-8576
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,21*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    S29GL128P11FFI010
    ab € 4,19*
    Ähnlich
    Infineon
    S29GL128P11FFI020
    ab € 4,19*
    Ähnlich
    Infineon
    S29GL128P11FFIV20
    ab € 4,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.